{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 14 mm | |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 205 mm | |
largura máxima da boca b1 | 33 mm | |
largura máxima da boca b2 | 39 mm | |
altura máxima da boca h | 6 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610100 14X17 | |
EAN/GTIN | 4018754017867 | |
Número do fabricante | 40031417 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 14X17
sob pedido
Em stock
195 peças em stock
8,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
306 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 089 peças em stock
3,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 647 peças em stock
2,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 610 peças em stock
6,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
altura máxima da boca h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 205 mm | 201 mm | 201 mm | 165 mm | 205 mm |
Tamanho da chave 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |