{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 16 mm | |
Tamanho da chave 2 | 18 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 220 mm | |
largura máxima da boca b1 | 36 mm | |
largura máxima da boca b2 | 40 mm | |
altura máxima da boca h | 7 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610100 16X18 | |
EAN/GTIN | 4018754017881 | |
Número do fabricante | 40031618 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 16X18
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
9,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
189 peças em stock
3,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 460 peças em stock
4,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
988 peças em stock
2,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 155 peças em stock
6,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
altura máxima da boca h | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7,5 mm | 7 mm |
Comprimento da chave L | 220 mm | 201 mm | 201 mm | 170 mm | 220 mm |
Tamanho da chave 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tamanho da chave 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |