{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 12 mm | |
Tamanho da chave 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 170 mm | |
largura máxima da boca b1 | 29 mm | |
largura máxima da boca b2 | 32 mm | |
altura máxima da boca h | 6 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610100 12X14 | |
EAN/GTIN | 4018754017805 | |
Número do fabricante | 40031214 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 12X14
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
7,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 280 peças em stock
2,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 271 peças em stock
3,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
402 peças em stock
1,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
488 peças em stock
5,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
altura máxima da boca h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 170 mm | 171 mm | 171 mm | 150 mm | 170 mm |
Tamanho da chave 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tamanho da chave 2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |