{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 30 mm | |
Tamanho da chave 2 | 34 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 300 mm | |
largura máxima da boca b1 | 66 mm | |
largura máxima da boca b2 | 75 mm | |
altura máxima da boca h | 10 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610100 30X34 | |
EAN/GTIN | 4018754018079 | |
Número do fabricante | 40033034 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 30X34
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
22,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
9,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
452 peças em stock
12,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
288 peças em stock
15,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não | não | não |
largura máxima da boca b1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
largura máxima da boca b2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 300 mm | 302 mm | 302 mm | 300 mm |
Tamanho da chave 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |