{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 16 mm | |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 205 mm | |
largura máxima da boca b1 | 36 mm | |
largura máxima da boca b2 | 39 mm | |
altura máxima da boca h | 6 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610100 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754017874 | |
Número do fabricante | 40031617 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 16X17
sob pedido
Em stock
321 peças em stock
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
569 peças em stock
3,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 557 peças em stock
4,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
567 peças em stock
5,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 205 mm | 201 mm | 201 mm | 205 mm |
Tamanho da chave 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |