{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 4 mm | |
Tamanho da chave 2 | 5 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 100 mm | |
largura máxima da boca b1 | 13 mm | |
largura máxima da boca b2 | 14 mm | |
altura máxima da boca h | 3 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 610100 4X5 | |
EAN/GTIN | 4018754017690 | |
Número do fabricante | 40030405 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de duas bocas 4X5
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
6,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 289 peças em stock
2,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 545 peças em stock
3,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
602 peças em stock
4,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não | não | não |
largura máxima da boca b1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 100 mm | 103 mm | 103 mm | 100 mm |
Tamanho da chave 1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tamanho da chave 2 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |