{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 17 mm | |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 220 mm | |
largura máxima da boca b1 | 40 mm | |
largura máxima da boca b2 | 43 mm | |
altura máxima da boca h | 7 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610100 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754017898 | |
Número do fabricante | 40031719 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 17X19
sob pedido
Em stock
371 peças em stock
9,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 087 peças em stock
4,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 815 peças em stock
4,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 490 peças em stock
2,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 651 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 180 mm | 220 mm |
Tamanho da chave 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |