Chave de duas bocas 13X15

N.º do artigo: 610100 13X15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanhos da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 13 mm
Tamanho da chave 2 15 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Comprimento da chave L 190 mm
largura máxima da boca b1 33 mm
largura máxima da boca b2 35 mm
altura máxima da boca h 6 mm
Posição da boca 1 15 grau
Posição da boca 2 15 grau
Medidas dos tamanhos de chave métrico
não produz faíscas não
tamanhos de chave iguais dos dois lados não
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 610100 13X15
EAN/GTIN 4018754017829
Número do fabricante 40031315

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de duas bocas  13X15

Chave de duas bocas 13X15

sob pedido
Em stock
63 peças em stock
8,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
251 peças em stock
3,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
688 peças em stock
3,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
764 peças em stock
2,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
996 peças em stock
5,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Posição da boca 1 15 grau 15 grau 15 grau 15 grau 15 grau
Posição da boca 2 15 grau 15 grau 15 grau 15 grau 15 grau
altura máxima da boca h 6 mm 6 mm 6 mm 6,5 mm 6 mm
Comprimento da chave L 190 mm 186 mm 186 mm 160 mm 190 mm
Tamanho da chave 2 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico métrico métrico
Tipo de produto Llave Llave Llave Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta