{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 13 mm | |
Tamanho da chave 2 | 15 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 190 mm | |
largura máxima da boca b1 | 33 mm | |
largura máxima da boca b2 | 35 mm | |
altura máxima da boca h | 6 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610600 13X15 | |
EAN/GTIN | 4062406220259 | |
Número do fabricante | 610600 13X15 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 13X15
sob pedido
Em stock
1 073 peças em stock
5,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
3,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
400 peças em stock
3,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
806 peças em stock
2,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
altura máxima da boca h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,5 mm |
Comprimento da chave L | 190 mm | 186 mm | 186 mm | 160 mm |
Tamanho da chave 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |