{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 21 mm | |
Tamanho da chave 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 250 mm | |
largura máxima da boca b1 | 47 mm | |
largura máxima da boca b2 | 53 mm | |
altura máxima da boca h | 8 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610600 21X24 | |
EAN/GTIN | 4062406220389 | |
Número do fabricante | 610600 21X24 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 21X24
sob pedido
Em stock
651 peças em stock
9,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
236 peças em stock
6,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
8,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
largura máxima da boca b1 | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
largura máxima da boca b2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
altura máxima da boca h | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Tamanho da chave 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tamanho da chave 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |