{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 19 mm | |
Tamanho da chave 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 235 mm | |
largura máxima da boca b1 | 44 mm | |
largura máxima da boca b2 | 49 mm | |
altura máxima da boca h | 8 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610600 19X22 | |
EAN/GTIN | 4062406220341 | |
Número do fabricante | 610600 19X22 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 19X22
sob pedido
Em stock
578 peças em stock
7,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
582 peças em stock
5,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 778 peças em stock
5,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 020 peças em stock
3,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
altura máxima da boca h | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8,5 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Comprimento da chave L | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 200 mm |
Tamanho da chave 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |