{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 18 mm | |
Tamanho da chave 2 | 21 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 235 mm | |
largura máxima da boca b1 | 40 mm | |
largura máxima da boca b2 | 47 mm | |
altura máxima da boca h | 8 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610600 18X21 | |
EAN/GTIN | 4062406220334 | |
Número do fabricante | 610600 18X21 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 18X21
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
8,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
290 peças em stock
5,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
5,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | não | não |
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
largura máxima da boca b2 | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
altura máxima da boca h | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Tamanho da chave 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |