{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 36 mm | |
Tamanho da chave 2 | 41 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 375 mm | |
largura máxima da boca b1 | 80 mm | |
largura máxima da boca b2 | 88 mm | |
altura máxima da boca h | 11 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610600 36X41 | |
EAN/GTIN | 4062406220471 | |
Número do fabricante | 610600 36X41 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de duas bocas 36X41
sob pedido
Em stock
438 peças em stock
30,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
355 peças em stock
18,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 636 peças em stock
20,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
624 peças em stock
14,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Comprimento da chave L | 375 mm | 358 mm | 358 mm | 365 mm |
Tamanho da chave 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |