{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 6 mm - 8 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 2,5 mm | |
Profundidade de medição standard | 52 mm | |
Profundidade de medição com extensão máxima | 352 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428800 6-8 | |
EAN/GTIN | 7630041108040 | |
Número do fabricante | 00810001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores tubular IMICRO 6-8
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
459,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
307,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,001 mm | 0,001 mm |
Limite de erro | 0,004 mm | 0,004 mm |
Faixa de medição | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
Profundidade de medição standard | 52 mm | 54 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |