Micrómetro de interiores tubular IMICRO 250-275

N.º do artigo: 428800 250-275
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 56,75 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 250 mm - 275 mm
Leitura 0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,008 mm
Medida a 26 mm
Profundidade de medição standard 81 mm
Profundidade de medição com extensão máxima 1.581 mm
Tecnologia de medição analógico
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428800 250-275
EAN/GTIN 7630041108309
Número do fabricante 00813103

Descrição

Ejecución:

Micrómetro de interiores analógico de 3 pontos para medição de alta precisão de orifícios, mesmo em grandes profundidades de medição (extensível com até três extensões). Autocentrante e autoalinhante. Micrómetro de interiores único de acordo com o princípio de Abbe (sem erro de inclinação de primeira ordem).
Superfícies de medição em metal duro (HV5−1300).

Volumen de suministro:

Inclui extensão de 150 mm n.º 428802 tam. 5/150, fornecida em caixa de madeira.

Partes opcionales:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428802.

Nota:

Dispositivos de centragem para grandes profundidades de medição a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta