{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 175 mm - 200 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,007 mm | |
Medida a | 26 mm | |
Profundidade de medição standard | 81 mm | |
Profundidade de medição com extensão máxima | 1.581 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428800 175-200 | |
EAN/GTIN | 7630041108279 | |
Número do fabricante | 00812604 |