Micrómetro de interiores tubular IMICRO 90-100

N.º do artigo: 428800 90-100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 39,90 € /pçs.
  • 52,77 € /pçs.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 90 mm - 100 mm
Leitura 0,005 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,005 mm
Medida a 11 mm
Profundidade de medição standard 84 mm
Profundidade de medição com extensão máxima 1.584 mm
Tecnologia de medição analógico
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 428800 90-100
EAN/GTIN 7630041108224
Número do fabricante 00812306

Descrição

Ejecución:

Micrómetro de interiores analógico de 3 pontos para medição de alta precisão de orifícios, mesmo em grandes profundidades de medição (extensível com até três extensões). Autocentrante e autoalinhante. Micrómetro de interiores único de acordo com o princípio de Abbe (sem erro de inclinação de primeira ordem).
Superfícies de medição com revestimento em nitreto de titânio (TiN) (HV5−2300).

Partes opcionales:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428802.

Nota:

Dispositivos de centragem para grandes profundidades de medição a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta