{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 80 mm - 90 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,005 mm | |
Medida a | 11 mm | |
Profundidade de medição standard | 84 mm | |
Profundidade de medição com extensão máxima | 1.584 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428800 80-90 | |
EAN/GTIN | 7630041108217 | |
Número do fabricante | 00812305 |