{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 25 mm - 30 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 7 mm | |
Profundidade de medição standard | 78 mm | |
Profundidade de medição com extensão máxima | 1.578 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428800 25-30 | |
EAN/GTIN | 7630041108132 | |
Número do fabricante | 00811502 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores tubular IMICRO 25-30
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
592,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
311,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,005 mm | 0,005 mm |
Faixa de medição | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
Profundidade de medição standard | 78 mm | 90 mm |
Medida a | 7 mm | 0,5 mm |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |