{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 40 mm - 50 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 11 mm | |
Profundidade de medição standard | 84 mm | |
Profundidade de medição com extensão máxima | 1.584 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428800 40-50 | |
EAN/GTIN | 7630041108170 | |
Número do fabricante | 00812301 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores tubular IMICRO 40-50
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
690,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
376,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Limite de erro | 0,004 mm | 0,006 mm |
Faixa de medição | 40 mm - 50 mm | 40 mm - 50 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
Profundidade de medição standard | 84 mm | 97 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |