{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 10 mm - 12 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 2,5 mm | |
Profundidade de medição standard | 52 mm | |
Profundidade de medição com extensão máxima | 352 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428800 10-12 | |
EAN/GTIN | 7630041108064 | |
Número do fabricante | 00810003 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores tubular IMICRO 10-12
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
467,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
307,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,001 mm | 0,001 mm |
Limite de erro | 0,004 mm | 0,005 mm |
Faixa de medição | 10 mm - 12 mm | 10 mm - 12 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
Medida a | 2,5 mm | 1,5 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |