{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 6 mm - 8 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 1,5 mm | |
Profundidade de medição standard | 54 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 154 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ do anel de ajuste | 6 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 428990 6-8 | |
EAN/GTIN | 4045197276315 | |
Número do fabricante | 428990 6-8 |