{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 75 mm - 88 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 0,007 mm | |
Medida a | 1 mm | |
Profundidade de medição standard | 117 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 267 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ do anel de ajuste | 87 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 428990 75-88 | |
EAN/GTIN | 4045197608024 | |
Número do fabricante | 428990 75-88 |