{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 12×D | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Projeção L1 | 300 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
Designação do artigo Iscar | DCN 250-300-32R-12D | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 304,6 mm | |
Designação do fabricante | DCN 250-300-32R-12D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231720 25 | |
EAN/GTIN | 7291075297157 | |
Número do fabricante | 3202858 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste cilíndrica DCN R 25
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
860,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
782,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
674,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
743,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | |
Versão | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeração interior | sim | sí | sí | sim |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cone Morse |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | 60 mm | ||
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis |