Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste cilíndrica DCN R, 12×D, Tamanho: 10

N.º do artigo: 231720 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA
  • Versão: 12×D
  • Haste: Haste cilíndrica com h6
  • Aplicação de perfuração: concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM
Versão 12×D
Haste Haste cilíndrica com h6
Aplicação de perfuração concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior sim
área de ⌀ Dc 10 mm - 10,4 mm
Projeção L1 120 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Comprimento da haste Ls 48 mm
Requer broca-piloto sim, broca piloto
‌Designação do artigo Iscar DCN 100-120-16R-12D
Modelo da haste Haste cilíndrica com h6
Comprimento dos canais de aparas Lc 121,8 mm
Designação do fabricante DCN 100-120-16R-12D
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231720 10
EAN/GTIN 7291075297034
Número do fabricante 3202844

Descrição

Ejecución:

Sistema de perfuração de cabeça intercambiável SUMOCHAM para perfuração altamente eficiente com arestas de corte intercambiáveis. Mecanismo de fixação único para fixação confortável do inserto de corte sem parafuso de aperto adicional. Vários usos do material graças a um programa abrangente de insertos de corte. Estabilidade ideal da ferramenta com canais de refrigeração torcidos em simultâneo para uma elevada precisão de concentricidade e o menor desvio axial possível do furo. Outras versões disponíveis: Elemento de base com haste redonda, elemento de base para processamento de chanfros em furos ao instalar um anel de chanfro, elemento de base especialmente concebido para utilização em tornos multifuso, de torneamento cilíndrico e de produção.
Classe de tolerância: IT8-IT9, precisão de concentricidade: 0,03 mm.

Aplicación:

Com insertos de corte n.º 231740231790.

Volumen de suministro:

Corpo base com chave de montagem para insertos de corte.

Nota:

  • Selecionar fundamentalmente uma estratégia com velocidades de corte médias e valores de avanço elevados.
  • Sem marcha rápida e sem rotação do fuso para a esquerda em recuo.
  • Para profundidades de perfuração a partir de 8×D é necessária uma pilotagem de pelo menos 1,5 × DC com o
    mesmo inserto de corte.
  • Marcação da perfuração em superfícies convexas/côncavas: Necessário raio de curvatura > 15 × DC, reduzir o avanço até 50%.
  • Para furos cruzados, o diâmetro máximo admissível é 1/4 do diâmetro nominal DC.
  • As furações de conjuntos requerem condições estáveis, reduzir as lacunas entre os elementos da peça de trabalho.
  • Entrada e saída do furo oblíquas possíveis até uma inclinação de 7° com avanço reduzido (aprox. 20 – 30%).
  • Convenção de designação 8×D: DCN [Tamanho]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Convenção de designação 12×D: DCN [Tamanho]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Exemplos:
N.º 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
N.º 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta