{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 12×D | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Projeção L1 | 216 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
Designação do artigo Iscar | DCN 180-216-25R-12D | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 219,3 mm | |
Designação do fabricante | DCN 180-216-25R-12D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231720 18 | |
EAN/GTIN | 7291075297096 | |
Número do fabricante | 3202851 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste cilíndrica DCN R, 12×D, Tamanho: 18
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
524,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
561,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
632,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
694,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeração interior | sim | sí | sí | sí |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |