{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 12×D | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Projeção L1 | 324 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
Designação do artigo Iscar | DCN 270-324-32R-12D | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 328,9 mm | |
Designação do fabricante | DCN 270-324-32R-12D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231720 27 | |
EAN/GTIN | 7291075297201 | |
Número do fabricante | 3203560 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste cilíndrica DCN R 27
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
910,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
850,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 27 mm - 27,9 mm | 27 mm - 27,99 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones |
Refrigeração interior | sim | sí |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 32 mm | 32 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |