{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 12×D | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Projeção L1 | 252 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
Designação do artigo Iscar | DCN 210-252-25R-12D | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 255,8 mm | |
Designação do fabricante | DCN 210-252-25R-12D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231720 21 | |
EAN/GTIN | 7291075297126 | |
Número do fabricante | 3202854 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste cilíndrica DCN R, 12×D, Tamanho: 21
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
696,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
642,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Versão | 12×D | 12×D |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |