{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 12×D | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Projeção L1 | 144 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | |
Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
Designação do artigo Iscar | DCN 120-144-16R-12D | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 146,2 mm | |
Designação do fabricante | DCN 120-144-16R-12D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231720 12 | |
EAN/GTIN | 7291075297003 | |
Número do fabricante | 3202753 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste cilíndrica DCN R 12
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
403,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
432,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
475,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | |
Versão | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeração interior | sim | sí | sim |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | ISO 9766 | Cone Morse |
Comprimento útil L1 | 144 mm | ||
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis |