{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 12×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 144 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Parafusos tensores | 232990 TX7 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232256 12 | |
EAN/GTIN | 4045197717788 | |
Número do fabricante | 232256 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna 12
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
432,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
475,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Versão | 12×D | 12×D |
Refrigeração interior | sim | sim |
Haste | ISO 9766 | Cone Morse |
Comprimento útil L1 | 144 mm | 144 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |