{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 12×D | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Projeção L1 | 156 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | |
Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
Designação do artigo Iscar | DCN 130-156-16R-12D | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 158,4 mm | |
Designação do fabricante | DCN 130-156-16R-12D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231720 13 | |
EAN/GTIN | 7291075297058 | |
Número do fabricante | 3202846 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste cilíndrica DCN R 13
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
432,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
447,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
438,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
480,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | |
Versão | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeração interior | sim | sí | sí | sim |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cone Morse |
Comprimento da haste Ls | 48 mm | 48 mm | ||
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis |