{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
Versão | 12×D | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Aplicação de perfuração | concavo; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Projeção L1 | 180 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
Designação do artigo Iscar | DCN 150-180-20R-12D | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 182,7 mm | |
Designação do fabricante | DCN 150-180-20R-12D | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231720 15 | |
EAN/GTIN | 7291075297072 | |
Número do fabricante | 3202848 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Haste cilíndrica DCN R 15
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
448,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
483,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Versão | 12×D | 12×D |
Refrigeração interior | sim | sí |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |