{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
Versão | 12×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Comprimento útil L1 | 312 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Parafuso tensor | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Comprimento total L | 409 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231620 25 | |
EAN/GTIN | 4045197688774 | |
Número do fabricante | 231620 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base HiPer-Drill 25
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
782,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
674,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
743,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | Cone Morse |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | 60 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |