Elemento de base HiPer-Drill 16

N.º do artigo: 231620 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Versão: 12×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
Versão 12×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior sim
área de ⌀ Dc 16 mm - 16,99 mm
Comprimento útil L1 204 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Comprimento da haste Ls 50 mm
Parafuso tensor 231999 8IP1 (1,2 Nm)
Comprimento total L 280 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231620 16
EAN/GTIN 4045197687685
Número do fabricante 231620 16

Descrição

Ejecución:

  • Avanços e desempenho máximos graças a geometrias e materiais perfeitamente adaptados.
  • Posicionamento preciso do inserto de corte através do assento de pastilha prismático e aperto seguro através do orifício central.
  • Alta precisão de concentricidade no estado montado.
  • Apoio da haste para uma estabilidade ideal durante a utilização.

Espaços entre dentes polidos.

Aplicación:

Uso estacionário e rotativo. Para furos até precisão IT9.

Nota:

Dimensões adicionais até ⌀ 50,99 mm disponíveis a pedido.
O parafuso de aperto tem de ser substituído a cada quinta troca de inserto de corte.
Reduzir os valores de avanço f em 10% e os valores vc em 40%.
Para uma utilização fiável da broca, é necessário um furo piloto prévio 1,5×D com a broca 231600 do mesmo tamanho e tipo de inserto de corte. A realização de um furo piloto aumenta a segurança processual.
Para uma concentricidade ideal, fixar no mandril de expansão hidráulico (p. ex., n.º 302026 tam. 20).
Fixar sempre a broca o mais curta possível para uma estabilidade ideal.
Para uma utilização fiável da broca, é necessário um furo piloto prévio 1,5×D com a broca 231600 do mesmo tamanho e tipo de inserto de corte. A realização de um furo piloto aumenta a segurança processual.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta