Fresas de grande avanço 7792VX 50/6

N.º do artigo: 221908 50/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Punção; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 50 mm
Número de arestas de corte Z 6
Modelo da haste com perfuração
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 35 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,5 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 85 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 98 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,42 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 34,3 mm
Tamanho da pastilha reversível 09
Pastilha de corte reversível adequada XD.. 0904
Parafuso para pastilha reversível 229918 (T15; 2,1 Nm)
Ângulo de ajuste κ 13 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221908 50/6
EAN/GTIN 4059782505643
Número do fabricante 5656377

Descrição

Descripción:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresas de grande avanço 7792VX 50/6

Fresas de grande avanço 7792VX 50/6

sob pedido
Em stock
1 peças em stock
550,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
442,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do orifício de alojamento 22 mm 22 mm
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração Fresado circular; Ramping; Plunging
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 85 mm 87 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 98 mm 98 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,42 grau 0,48 grau
Tipo de produto Fresa de cópia Fresa copiadora (RD..10)
Hélice Fz 0,7 0,7

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta