{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 32 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 65 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,59 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 24,3 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 0904 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 13 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 221908 40/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058569 | |
Número do fabricante | 5667475 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço 7792VX 40/5
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
468,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
268,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | 16 mm |
Ângulo de ajuste κ | 13 grau | 20 grau |
Comprimento total Ltot. | 32 mm | 40 mm |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 65 mm | 74 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa de cópia |
Hélice Fz | 0,7 | 0,8 |