{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 19 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 59 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,94 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 18,3 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221908 40/4L | |
EAN/GTIN | 4056544198211 | |
Número do fabricante | 6025272 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresas de grande avanço 7792VX 40/4L
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
418,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
297,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
293,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 16 mm | 16 mm |
Refrigeração interior | sí | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | 1,15 mm | 1,4 mm |
⌀ D3 | 19 mm | 24 mm | 25,6 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia |