Fresas de grande avanço 7792VX 40/4

N.º do artigo: 221908 40/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 40 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste con taladro
Aplicação de fresagem Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 25 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,5 mm
Comprimento total Ltot. 32 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 65 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 78 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,59 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 24,3 mm
Tamanho da pastilha reversível 09
Pastilha de corte reversível adequada XD.. 0904
Parafuso para pastilha reversível 229918 (T15; 2,1Nm)
Ângulo de ajuste κ 13 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221908 40/4
EAN/GTIN 2050002058552
Número do fabricante 5657234

Descrição

Descripción:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresas de grande avanço 7792VX 40/4

Fresas de grande avanço 7792VX 40/4

sob pedido
Em stock
1 peças em stock
418,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
297,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
293,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do orifício de alojamento 16 mm 16 mm 16 mm
Ângulo de ajuste κ 13 grau 9 grau 90 grau
Comprimento total Ltot. 32 mm 40 mm 40 mm
Pastilha de corte reversível adequada XD.. 0904 XD.. 09T308 POMX 0704..
Modelo da haste con taladro con taladro con perforación
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,5 mm 1,15 mm 1,4 mm
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta