{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
Número de arestas de corte Z | 11 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 104 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 229 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 248 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,17 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 103,3 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 221908 125/11 | |
EAN/GTIN | 4059782503953 | |
Número do fabricante | 5665943 |