Fresa plana 45° corte à direita 63/6

N.º do artigo: 214200 63/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 6
  • Ângulo de ajuste κ: 45
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 63 mm
Número de arestas de corte Z 6
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 75 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada SE.. 1204..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214200 63/6
EAN/GTIN 4045197131423
Número do fabricante 214200 63/6

Descrição

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 com lâmina n.º 674252 tam. 20IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa plana 45° corte à direita  63/6

Fresa plana 45° corte à direita 63/6

sob pedido
Em stock
2 peças em stock
395,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
417,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
475,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
533,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
395,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
378,01 €
336,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 6 4 5 6 6 6
⌀ do orifício de alojamento 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Refrigeração interior sim sim sim no sim
Pastilha de corte reversível adequada SE.. 1204.. SN.U; ON.U SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305
Modelo da haste com perfuração com perfuração com perfuração con taladro con taladro com perfuração
⌀ das lâminas DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Tipo de produto Fresa plana Fresa plana Fresa plana Fresa de planear Fresa de planear Fresa plana

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta