{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 75 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 213555 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197953490 | |
Número do fabricante | 213555 63/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa plana de alto rendimento 45° GARANT Softcut 63/6
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
378,01 €
336,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
417,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
475,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
395,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
533,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
395,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim | sí | não |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração | con taladro | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tipo de produto | Fresa plana | Fresa plana | Fresa plana | Fresa plana | Fresa de planear | Fresa plana |