Fresa plana de alto rendimento 45° GARANT Softcut 32/3

N.º do artigo: 213555 32/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Ângulo de ajuste κ: 45
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: MTC
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste con perforación
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 44 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
Pastilha de corte reversível adequada SE.T1305; XEEW1305
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213555 32/3
EAN/GTIN 4045197953414
Número do fabricante 213555 32/3

Descrição

Ejecución:

Elevado número de arestas de corte para máxima produtividade. Ajuste positivo para um corte suave e baixo consumo energético. Alta suavidade de funcionamento devido à geometria individual da ferramenta.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 3,0 com lâmina n.º 674252 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta