{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 92,1 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 213555 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197953605 | |
Número do fabricante | 213555 80/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana de alto rendimento 45° GARANT Softcut 80/6
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
390,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
417,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
415,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
413,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Refrigeração interior | sí | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | OF.. 050405 |
Modelo da haste | con perforación | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de produto | Fresa de planear | Fresa plana | Fresa plana | Fresa plana |