{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 92,1 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 213555 80/8 | |
EAN/GTIN | 4045197953612 | |
Número do fabricante | 213555 80/8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa plana de alto rendimento 45° GARANT Softcut 80/8
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
472,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
462,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
561,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
489,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
673,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração | con taladro |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tipo de produto | Fresa plana | Fresa plana | Fresa plana | Fresa plana | Fresa de planear |