APET 180505 FR ALU

N.º do artigo: 215202 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,06 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,88 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 191 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APET 180505 FR
Tipo ALUMÍNIO
Raio do canto 0,5 mm
Tipo HU7810
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,2 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215202 ALU
EAN/GTIN 4045197600288
Número do fabricante 215202 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
500
Alumínio > 10% Si
N
400
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap = 5 mm, ap máx = 9 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta