{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 93 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.. 1204.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 214200 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197194480 | |
Número do fabricante | 214200 80/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa plana 45° corte à direita, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 80/6mm
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
415,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
417,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
413,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
390,15 €
347,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sí | sim |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 93 mm | 93 mm | 89 mm | 92,1 mm |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | con taladro | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de produto | Fresa plana | Fresa plana | Fresa de planear | Fresa plana |