{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 138 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.. 1204.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 214200 125/7 | |
EAN/GTIN | 4045197702357 | |
Número do fabricante | 214200 125/7 |