{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 214200 250/16 | |
EAN/GTIN | 4045197549877 | |
Número do fabricante | 214200 250/16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana 45° corte à direita 250/16
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
1 703,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
1 603,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
Refrigeração interior | sí | sí |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 262,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | |
Modelo da haste | con taladro | con perforación |
Estratégia de maquinagem | MTC | MTC |