Fresa plana 45° corte à direita, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 100/8mm

N.º do artigo: 214200 100/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 8
  • Ângulo de ajuste κ: 45
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 100 mm
Número de arestas de corte Z 8
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 113 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 32 mm
Pastilha de corte reversível adequada SE.. 1204..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214200 100/8
EAN/GTIN 4045197131478
Número do fabricante 214200 100/8

Descrição

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 com lâmina n.º 674252 tam. 20IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa plana 45° corte à direita, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 100/8mm

Fresa plana 45° corte à direita, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 100/8mm

sob pedido
Em stock
11 peças em stock
528,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
534,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
492,46 €
437,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
534,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 8 8 8 8
Comprimento total Ltot. 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Refrigeração interior sim não sim
Pastilha de corte reversível adequada SE.. 1204.. SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305 POMX 10T5..
Modelo da haste com perfuração com perfuração com perfuração con taladro
⌀ das lâminas DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Tipo de produto Fresa plana Fresa plana Fresa plana Fresa de planear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta