{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 214205 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197717429 | |
Número do fabricante | 214205 100/8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana 45° corte à esquerda 100/8
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
534,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
528,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
492,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
534,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 | ||
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | 32 mm | ||
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | ||
Pastilha de corte reversível adequada | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. | ||
Modelo da haste | con taladro | con taladro | con perforación | con taladro |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm | ||
Tipo de produto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |